climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
climbing(クライミング)の ピペット/ピペッター/スポイト
climbing(クライミング)の ピペット
牛乳用先端メスピペット 3.3mL 12本メモリ 穴太 ショート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70791149
品番
CL2290-06-10
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
全長(mm)
310
容量(mL)
3.3
管径(Φmm)
吸引:7
先端穴径(mm)
Φ2.2
許容誤差
目安目盛
アズワン品番
64-8089-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000