※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ナイロンブラシ PE巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
毛材
ナイロン
材質
PE巻芯/鋼線(PE被覆)
アズワン品番
1-1805-16
注文コード
70791228
品番
-
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥718
販売価格(税別)
¥
653
バスケットに入れる
この商品は
毛材・材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
材質
PE巻芯/鋼線(PE被覆)
タイプ
細管用 先付
毛材
ナイロン
耐熱温度(℃)
約120
アズワン品番
1-1805-16
全長×直径×毛長(mm)
485×15×75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000