フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70791255 品番 FP100-1
参考基準価格(税別)¥86,200 販売価格(税込) ¥94,710
販売価格(税別)
86,100

ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13〜16)も取り付け可能です。

ポンプヘッドマイクロチューブ用(DG-1) 流量(mL/min)6 回転数(min-1[r.p.m])0.1〜100 精度0.1rpm 表示LED3桁 材質(ポンプヘッド)外装/ABS樹脂、ローラー/SUS304 電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き 消費電力(W)15以下 寸法(mm)130×258×149 質量(kg)3.0(ポンプヘッド含む) セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本 アズワン品番1-3489-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1×1sssシリコンチューブ使用・常温・市水100rpm時の値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする