曜日別特売
FP100-2 フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ アズワン 70791264

FP100-2 フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ アズワン 70791264
FP100-2 フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ アズワン 70791264

フロントラボ マイクロチューブポンプセット FP100シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
材質(ポンプヘッド)外装/ABS樹脂、 ローラー/SUS304
外装/ABS樹脂、 ローラー/SUS304
外装/ABS樹脂、ローラー/SUS304
内容量1セット注文コード70791264品番FP100-2
参考基準価格(税別)¥89,300販売価格(税込)¥98,120
販売価格(税別)
89,200

ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、1515、2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。

ポンプヘッド2連式マイクロチューブ用(DG-2)流量(mL/min)12回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示LED3桁材質(ポンプヘッド)外装/ABS樹脂、 ローラー/SUS304電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)15以下寸法(mm)130×266×149質量(kg)3.1(ポンプヘッド含む)セット内容本体、ポンプヘッド、1×1sss・2×1sssシリコンチューブ1m×各1本アズワン品番1-3489-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1×1sssシリコンチューブ使用・常温・市水100rpm時の値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする