※使用例

覗き見防止フィルター TLNW サーフェス3用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70791272 品番TLN-N8SURFACE3
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。Re Just(シリコン粘着)テープにて、何度でも取り付け可能。

適合機種SURFACE3型 付属品Re Justテープ 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)250×167 可視光線透過率(%)71.2 表面硬度4H 紫外線遮断率(%)99 特性のぞき見防止、ブルーライトカット、気泡レス、反射防止、 貼り直せる タッチパネル方式 ブルーライトカット率28.2% 外光反射率(%)0.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする