アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 液送/ポンプ類
アズワンの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70791289
品番
FP600-1515
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥196,900
販売価格(税別)
¥
179,000
バスケットに入れる
中流量〜大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
セット内容
本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)
寸法(mm)
185×285×180
質量(kg)
4.2(ポンプヘッド含む)
電源(V)
AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
消費電力(W)
55以下
回転数(min
-1
[r.p.m])
1〜600
精度
1rpm
表示
LED3桁
流量(mL/min)
960
ポンプヘッド
シングルレバーダウン式
材質(ポンプヘッド)
外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
アズワン品番
1-3490-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※25#シリコンチューブ使用・常温・市水100rpm時の値です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000