曜日別特売
LNW-133N8T 覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 光興業 70791437

※使用例

覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1枚対応インチサイズ13.3(16:9)型取付方式テープ付属品着脱式ストッパー・段差式ストッパー注文コード70791437品番LNW-133N8T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。両面(ノングレア面グレア面)とも表面として使用できます。

付属品着脱式ストッパー・段差式ストッパー厚さ(mm)0.4寸法(mm)294×165取付方式テープ対応機種Looknon N8 モバイルPC用可視光線透過率(%)71.2表面硬度4H紫外線遮断率(%)99対応インチサイズ13.3(16:9)型タッチパネル方式対応ブルーライトカット率28.2%外光反射率(%)0.78のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする