※使用例
光興業
光興業の PCアクセサリー
光興業の 液晶フィルター
覗き見防止フィルター Looknon N8 ノートPC用
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
対応インチサイズ
17.3(16:9)型
付属品
着脱式ストッパー
注文コード
70791464
品番
LNW-173N8T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
対応インチサイズ・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。両面(ノングレア面グレア面)とも表面として使用できます。
付属品
着脱式ストッパー
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
383×215
取付方式
テープ
対応機種
Looknon N8 ノートPC用
可視光線透過率(%)
71.2
表面硬度
4H
紫外線遮断率(%)
99
対応インチサイズ
17.3(16:9)型
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット率
28.2%
外光反射率(%)
0.78
のぞき見防止
対応
ブルーライトカット
対応