曜日別特売
111710 バッグフィルター InterScience 70791517

バッグフィルター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1ケース(20袋×25枚)注文コード70791517品番111710
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ピペット挿入口シール付き側面不織フィルター滅菌済バッグです。バッグ下部の再封可能のシールによりマイクロピペットで簡単に濾過液をピペッティングし、病原体研究に役に立ちます。

材質本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布寸法(mm)バック:190×300フィルター穴径(μm)250未満アズワン品番3-7365-15サンプル量(mL)50~300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする