アズワン
ニクロム線 5m NCHW1シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70791605
品番
NCHW1-032
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)
5
許容差
±7%
最高使用温度(℃)
1100
アズワン品番
3-980-12
太さ(mm)
0.32
導体抵抗
13.4Ω/m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000