※使用例
光興業
液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
対応インチサイズ
13.3(16:9)型
10.1(16:9)型
11.6(16:9)型
12.1(16:9)型
12.5(16:9)型
13.3(16:9)型
14.0(16:9)型
15.6(16:9)型
17.3(16:9)型
17.0(4:3)型
19(4:3)型
18.5(16:9)型
19.0(16:10)型
19.5(16:9)型
20.0(16:9)型
21.5(16:9)型
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70791717
品番
SAIW-133SFP
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
目の疲れの原因である眩しさ(可視光線)、ブルーライト、映り込み(外光反射)、紫外線、静電気を抑え、メリハリのある鮮明画像を実現。光沢フラットタイプ
付属品
着脱式ストッパー
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
294×165
可視光線透過率(%)
70.7
表面硬度
5H
紫外線遮断率(%)
92.2
対応インチサイズ
13.3(16:9)型
ブルーライトカット率
31.4%
外光反射率(%)
0.02
反射防止
対応
ブルーライトカット
対応