※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
ブラシ PE巻 注射器用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70791736
品番
-
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥773
販売価格(税別)
¥
703
バスケットに入れる
適合
注射器50cc用 特大
全長(mm)
330
直径(Φmm)
35
毛材
馬毛
毛幅(mm)
90
芯材
鋼線(PE被膜)
アズワン品番
4-056-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000