曜日別特売
SAI-170SFP 液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード 光興業 70791753

※使用例

液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
対応インチサイズ17.0(4:3)型
内容量1枚注文コード70791753品番SAI-170SFP
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

目の疲れの原因である眩しさ(可視光線)、ブルーライト、映り込み(外光反射)、紫外線、静電気を抑え、メリハリのある鮮明画像を実現。光沢フラットタイプ

付属品着脱式ストッパー厚さ(mm)0.8寸法(mm)338×271可視光線透過率(%)70.7表面硬度5H紫外線遮断率(%)92.2対応インチサイズ17.0(4:3)型ブルーライトカット率31.4%外光反射率(%)0.02反射防止対応ブルーライトカット対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする