※使用例

液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70791814 品番 SAIW-215SFP
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

目の疲れの原因である眩しさ(可視光線)、ブルーライト、映り込み(外光反射)、紫外線、静電気を抑え、メリハリのある鮮明画像を実現。光沢フラットタイプ

付属品着脱式ストッパー 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)476×268 可視光線透過率(%)70.7 表面硬度5H 紫外線遮断率(%)92.2 対応インチサイズ21.5(16:9)型 ブルーライトカット率31,4% 外光反射率(%)0.02 反射防止対応 ブルーライトカット対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする