Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の アスピレーター
Kartell(カルテル)の アスピレーター(水流ポンプ)
PP製アスピレーター 水流ポンプ 1395シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70791955
品番
0139500
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
4つのパーツに分けることができるため、クリーニングが容易です。10kg/cm2までの圧力に耐えられます。
材質
本体/PP、パッキン/NBRゴム
全長(mm)
約190
外径×内径(Φmm)
側面部9×4.7
寸法(Φmm)
最下部:外径/15.8、内径/13.6
上部外径(Φmm)
12
アズワン品番
4-1627-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000