※使用例

タッチパネル用フィルター TAGW

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70792155 品番 TAGW-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

両面ノングレア加工を施し、外光反射、ブルーライトやモアレを抑え、操作性、書き心地の良い0.3mm厚のタッチパネル用フィルターです。Re Just(シリコン粘着)テープにて、何度でも取り外し可能。取付時の気泡は入りません。

適合機種12.1ワイド型 付属品Re Justテープ 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)282×161 可視光線透過率(%)90.6 表面硬度3H 紫外線遮断率(%)70.2 特性反射防止、気泡レス、ブルーライトカット、 貼り直せる タッチパネル方式 ブルーライトカット率10% 外光反射率(%)31.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする