曜日別特売
- 細型シースT熱電対 アズワン 70792488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 細型シースT熱電対 アズワン 70792488
- 細型シースT熱電対 アズワン 70792488

細型シースT熱電対

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番4-2083-03
内容量1本注文コード70792488品番-
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥11,550
販売価格(税別)
10,500

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー

材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆長さ(mm)300使用温度範囲(℃)(感熱部)-200~+300規格JIS C1605 クラス2接続端子ミニチュアコネクタ(オス)測温接点非接地形アズワン品番4-2083-03シース外径(Φmm)1.6リード線長さl(mm)補償導線:1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スリーブ部耐熱-20~+90℃ 結露なきこと。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする