※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 細型シースT熱電対 アズワン 70792497 - 細型シースT熱電対 アズワン 70792497

細型シースT熱電対

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70792497 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー

材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆 長さ(mm)500 使用温度範囲(℃)(感熱部)-200〜+300 規格JIS C1605 クラス2 接続端子ミニチュアコネクタ(オス) 測温接点非接地形 アズワン品番4-2083-04 シース外径(Φmm)1.6 リード線長さl(mm)補償導線:1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スリーブ部耐熱-20〜+90℃ 結露なきこと。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする