※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
瓶洗浄ブラシ PBT毛 白 ABPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70792673
品番
ABP-S2PW
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)
18
毛丈(mm)
端毛:55
毛材
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)
345×60×Φ55
耐熱温度(℃)
120
毛色
白
芯材
SUS304
アズワン品番
4-2097-02
適合器具
瓶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000