※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番4-2099-05 注文コード70792768 品番ABS-P-10G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。

適合器具パイプ 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)500 毛丈(mm)Φ10 アズワン品番4-2099-05 毛幅(mm)135 線径(Φmm)0.25 毛色グリーン 材質芯線/SUS304、グリップ/PP 耐熱温度(℃)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする