ABS-P-10B パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ アズワン 70792777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプクリーナー PBT毛 ABS-P-10シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番4-2099-12
内容量1本注文コード70792777品番ABS-P-10B
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,837
販売価格(税別)
1,670

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。

適合器具パイプ毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)500毛丈(mm)Φ10アズワン品番4-2099-12毛幅(mm)135線径(Φmm)0.25毛色ブルー材質芯線/SUS304、グリップ/PP耐熱温度(℃)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする