工業用ハンドソープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(980mL) 材質容器:PET、ポンプ:PP/PE、外装フィルム:PVC 注文コード70792794 品番HS-980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

頑固な油汚れも、スッキリ綺麗に落とします。
松の実脂肪酸(洗浄成分)使用のハンドソープ。
敏感肌の方にも、安心して使って頂けます。
泡立ちタイプではないので、節水できます。
水道がない作業現場の場合は、タオルでふきあげるだけでも十分です。
無香料・無着色・無鉱物油・ノンパラベン・ノンアルコール。

用途工業用ハンドソープ 成分水・脂肪酸(C19-36)・レシチン・クエン酸・水酸化Na・ブトキシエタノール 種別置型 材質容器:PET、ポンプ:PP/PE、外装フィルム:PVC 質量(g)1015 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×225 使用量3g/回(320回分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする