工業用ハンドソープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(980mL×6本) 注文コード 70792812 品番 HS-980 SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

頑固な油汚れも、スッキリ綺麗に落とします。
松の実脂肪酸(洗浄成分)使用のハンドソープ。
敏感肌の方にも、安心して使って頂けます。
泡立ちタイプではないので、節水できます。
水道がない作業現場の場合は、タオルでふきあげるだけでも十分です。
無香料・無着色・無鉱物油・ノンパラベン・ノンアルコール。

用途工業用ハンドソープ 成分水・脂肪酸(C19-36)・レシチン・クエン酸・水酸化Na・ブトキシエタノール 種別置型 材質容器:PET、ポンプ:PP/PE、外装フィルム:PVC 質量(g)6600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×225 使用量3g/回(1920回分) 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする