3MTM水が出るモップツール ウエットディスポーザブル モップ キット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70792837 品番JN330139393
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

床の油汚れを誰でも簡単かつキレイに掃除できる。
マイクロファイバーの使い捨てモップを装着し、専用ボトルに水または洗剤を入れ、随時水を噴射しながら掃除ができる製品。

用途床の汚れ除去や水拭き セット内容ハンドル、ホルダー、専用アタッチメント 材質ボディ部/ポリプロピレン、アルミニウム合金、ステンレス ボトル/耐薬品ABS 寸法(mm)ホルダー/440×100、専用アタッチメント/420×110 サイズM 質量(g)1175 ハンドル長さ(mm)1275 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

3M 水が出るモップツールの特長(飲食店編)
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70792837
2022-11-21
用途:
集会所の清掃用
医療・福祉・介護関連業

滴下した液の拡がりが思うようにできないのが残念。噴霧できると広範囲に液が出るのでふき取りやすくなるかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする