JN-3301-3999-7 スコッチブライト 傷つきにくいがんこたわし 3M(スリーエム) 青色 70792855

JN-3301-3999-7 スコッチブライト 傷つきにくいがんこたわし 3M(スリーエム) 70792855 JN-3301-3999-7 スコッチブライト 傷つきにくいがんこたわし 3M(スリーエム) 70792855

スコッチブライト 傷つきにくいがんこたわし

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70792855 品番JN-3301-3999-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥696
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

がんこな汚れ除去に最適。
樹脂研磨材を使っているため、ステンレスや衛生陶器素材の洗浄対象物には傷をつけにくい製品である。

材質ナイロン繊維(樹脂研磨粒子付き) 用途鍋や食器などの洗浄機械類の洗浄 寸法(mm)60×125×32 質量(g)26 タイプ荒目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70792846
2024-05-31
用途:
シンク水垢取り
卸売・小売業

厚みがあり良いと思います。きめ細かい作業の前に使うにはもってこいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70792846
2022-11-16
用途:
厨房の清掃
サービス業

丈夫で長持ちします。
満足です。ちょっと大きいので半分に切って使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
70792846
2021-01-23
用途:
ケーキの型を洗う
飲食業

もっと早く知りたかったと思うほど、よく落ちて使いやすいです。今まで金属タワシを使っていましたが異物混入の可能性があるので、3Mのサンプルで使ったところ大変良いので、どこで売ってるか探して、モノタロウで発見して買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
70792846
2019-03-30
用途:
食品機械のO/H

樹脂研磨剤使用とのことで傷はつきにくいようです。主にステンレス素材に使用しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする