※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワン 70793687 - シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワン 70793687

シリコンヘラ 一体成型タイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70793687 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,795
販売価格(税別)
3,450

耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ

材質(本体)シリコンゴム アズワン品番4-2550-02 サイズ ヘラ幅W×全長(柄)mm68×355 使用温度範囲(℃)-30〜+230 芯材SUS304 全長(mm)355
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする