超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70793933 品番 UT-307L
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。

外形寸法(mm)327×288×305 槽内寸法(mm)300×240×150(上限水位指示線まで:120) 本体質量(kg)約7 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304) 振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子) 高周波出力(W)最大180・37kHz 付属品スノコ(寸法約280×220×19mm)、ホースニップル×1個(適合ホース内径15mm)、ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 液量(L)約7.5(上限水位指示線まで) 温度範囲(℃)5〜60 タイマー設定洗浄:1〜60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分) 仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) アズワン品番4-2715-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※外寸法は排水コック及び取手を含みません。
※バスケットは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする