FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ワーキングウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の ボトムス
FUKUTOKU(福徳産業)の オールシーズン ボトムス
リップストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
注文コード
70794815
品番
#29002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
リップ生地でストレッチ素材のノータックチノカーゴパンツ。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
綿97、ポリウレタン3
ウエスト(cm)
83
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
総丈(cm)
101.7
股上(cm)
21.7
色番
2