FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ワーキングウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の ボトムス
FUKUTOKU(福徳産業)の オールシーズン ボトムス
リップストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70794876
品番
#29002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
リップ生地でストレッチ素材のノータックチノカーゴパンツ。
色
サンドベージュ
サイズ
3L
混率(%)
綿97、ポリウレタン3
ウエスト(cm)
94
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
総丈(cm)
103.3
股上(cm)
23.3
色番
53