色ブラック
サイズLL
混率(%)綿100
種別長袖ツナギ
胸囲(cm)126
股下(cm)76
ウエスト(cm)108
背丈(cm)56
肩幅(cm)53
袖丈(cm)61
寸法(cm)(フロントファスナー)57
総丈(cm)161
股上(cm)29
ヒップ(cm)121
裾幅(cm)24
裄丈(cm)87.5
丈(cm)(膝)29.4
袖口囲(cm)29・(カフス丈)5
色番2
ワタリ(cm)37.5
衿廻り(cm)(上側)50.5・(下側)47.5
衿丈(cm)8
袖幅(cm)26
袖丈長袖