FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ワーキングウェア
FUKUTOKU(福徳産業)の つなぎ
FUKUTOKU(福徳産業)の オールシーズン つなぎ
純綿カーゴツナギ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
70794946
品番
#1410
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
純綿100%のツナギ。
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
綿100
種別
長袖ツナギ
胸囲(cm)
134
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
116
背丈(cm)
60
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
寸法(cm)
(フロントファスナー)62
総丈(cm)
166
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
129
裾幅(cm)
25
裄丈(cm)
91.5
丈(cm)
(膝)31
袖口囲(cm)
30・(カフス丈)5
色番
2
ワタリ(cm)
39.5
衿廻り(cm)
(上側)53.5・(下側)50.5
衿丈(cm)
8
袖幅(cm)
28
袖丈
長袖