ARTGel フィルターチップ 2155シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10ラック×96本) 注文コード70794947 品番2155P
参考基準価格(税別)¥23,340 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ARTバリアフィルターチップ独自のセルフシーリングバリアフィルターが気体も液体も100%遮断。チップ内のサンプル汚染やDNA、ウィルス、放射線標識物質などを扱う際のコンタミネーションを防ぎます。先端が極細のため、容易に細い隙間にチップの先端を挿入可能アガロースゲルの分注に便利な先端丸型ポリアクリルアミドゲル用の先端平型DNAシーケンスゲル用の先端平型

用途アガロース、2次元SDS PAGE、タンパク質 仕様20P 滅菌済 960 型式ART Gel 20P 全長(mm)70.9 先端丸型 容量(μL)20 フィルターあり アズワン品番63-9282-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする