色ブルー
サイズM
混率(%)綿100
種別長袖ツナギ
胸囲(cm)118
股下(cm)76
ウエスト(cm)100
背丈(cm)52
肩幅(cm)49
袖丈(cm)59
寸法(cm)(フロントファスナー)52
総丈(cm)156
股上(cm)28
ヒップ(cm)113
裾幅(cm)22
裄丈(cm)83.5
丈(cm)(膝)27.4
袖口囲(cm)38・(カフス丈)5
色番20
ワタリ(cm)35.5
衿廻り(cm)(上側)47.5・(下側)44.5
衿丈(cm)8
袖幅(cm)24
袖丈長袖