純綿カーゴツナギ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード70795016 品番#1410
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

純綿100%のツナギ。

ブルー サイズ5L 混率(%)綿100 種別長袖ツナギ 胸囲(cm)138 股下(cm)76 ウエスト(cm)120 背丈(cm)62 肩幅(cm)59 袖丈(cm)64 寸法(cm)(フロントファスナー)64 総丈(cm)168 股上(cm)30 ヒップ(cm)133 裾幅(cm)25 裄丈(cm)93.5 丈(cm)(膝)31.6 袖口囲(cm)30・(カフス丈)5 色番20 ワタリ(cm)40.5 衿廻り(cm)(上側)55・(下側)52 衿丈(cm)8 袖幅(cm)29 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70794937
2018-01-26
用途:
自動車整備

着心地 とっても良いです
綿なので、チジミます
ブラックでは無いです
グレー、ダークグレーです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする