※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
climbing(クライミング)の ピペット/ピペッター/スポイト
climbing(クライミング)の ピペット
ホールピペット カスタム品 CL2070-TKシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70795778
品番
CL2070-TK-013
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
通常規格にはない容量のホールピペットです。
容量(mL)
1.3
全長(mm)
350
許容誤差(mL)
±0.01
管径(Φmm)
吸引:5.2
外径(Φmm)
玉管部:6.8
アズワン品番
64-8089-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000