※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
climbing(クライミング)の ピペット/ピペッター/スポイト
climbing(クライミング)の ピペット
ホールピペット 穴太 CL2075シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70796094
品番
CL2075-04-10
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
通常規格にはない容量のホールピペットです。排出時間が短くなるよう、排出口を大きくした商品です。
容量(mL)
10
全長(mm)
440
許容誤差(mL)
±0.04
管径(Φmm)
吸引:7
外径(Φmm)
玉管部:14.9
先端穴径(mm)
1.5
アズワン品番
64-8089-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000