※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
climbing(クライミング)の ピペット/ピペッター/スポイト
climbing(クライミング)の ピペット
CL 牛乳用中間メスピペット 2.2mL 9本メモリ CL2290シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70796128
品番
CL2290-04-10
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
全長(mm)
330
容量(mL)
2.2
許容誤差(mL)
±0.05
管径(Φmm)
吸引:7
先端穴径(mm)
1.4
アズワン品番
64-8089-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000