DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの 研究関連用品・実験用必需品
DWK Life Sciencesの 保存/デシケーター
DWK Life Sciencesの デシケーター類
デシケーター 白 DURAN
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70796189
品番
-
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
型式
300mm
質量(kg)
13
高さH(mm)
433
幅W(mm)
380
奥行D(mm)
380
番号
コード:017470-300
アズワン品番
64-8272-66
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。