DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの 研究関連用品・実験用必需品
DWK Life Sciencesの 保存/デシケーター
DWK Life Sciencesの デシケーター類
デシケーターふた 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70796207
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
玉ふたタイプのデシケーター用です。本体型式に合わせてサイズをお選びください。
型式
200mm
質量(kg)
1.12
高さH(mm)
107
幅W(mm)
270
奥行D(mm)
270
材質
ほうけい酸ガラス1
番号
コード:017480-200
用途
デシケーター用
アズワン品番
64-8272-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000