サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 太陽光発電関連部材
サビ取りブラシソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70796258
品番
0V0003C
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。
適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8)
対応ボルト長さは65mm以下です。
用途
ボルトのサビ取りに
付属品
ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚
内径(Φmm)
ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8
材質(ブラシ部)
ステンレス
毛先幅(mm)
0.25
適合ボルト径
M8(W5/16)、M10(W3/8)