この冬プリンターを新しく入替えしたものの、A3用紙を連続で出力すると静電気が発生し印刷物がまっすぐ出てこなかったり丸まってジャムったりと日々困っていました。藁をもつかむ思いでこの放電くんペーパーを購入し、出力トレイ上に乗せ、出力時印刷物に触るように短冊状に切ったものをぶら下げて出力してみたところ、全く静電気が無くなりきれいに出力されてくるようにました。半信半疑でしたがこの威力に本当にビックリです。しかも効果が失われないコスパ抜群の優れもの。同じお悩みを抱えている方々に是非お勧めします。大満足です。
静電気除去シートの上で印刷物をトントンとするだけで静電気が簡単に除去でき大変重宝しています。
後はシートの強度がどのくらいか確認したいです。
静電気によって離れなくなったのが、簡単に分離できて助かってます
スプレーもありましたが、ペーパー式の穂が簡単で使いやすいです。
コーヒー豆を挽く機械の下に引いてみたり、豆の受け皿の周りに巻いてみたら静電気見事にとってくれました。
糸を繰る際にそばに置いておくと、糸が垂れ下がった時などに放電できていて、手や枠に纏わりつかないのでとても便利です。
作業がはかどります。
しかも半永久使えるとのことで、コスパ最高だと思います。
追加購入して、工場のあちこちに常備しておこうと思います。
他のレビューを見て試した所、効果バツグンてした。フロアマットの下と、シートクッションの下に敷きました。お試しあれ!
歯科治療中にレジンの切削粉が白衣にまとわりついて困っていました。これを適当な所に貼り付けておいて、時々両手で撫でているとまとわりつきが激減しました。大変満足しています。
除電、放電で最もお手軽に使えそうだったので購入
燃費に影響が出るという帯電対策の一つとして 効果はあるのか微妙な感じですが
アルミテープと合わせてみたところ 燃費は5-10%くらいは上がってます