4K8K対応高シールドL型変換プラグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 70796468 品番 FLP-30T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

2K・4K・8K対応L型変換(プラグ)コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型コネクター、ストレートプラグなどの先端に取り付けてユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。

タイプF型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70796845
2019-04-23
用途:
TVアンテナ接続
自動車・二輪車・自転車関連業

壁から直角に飛び出ていたアンテナ線がピッタリ壁沿いに収まり、安価に改善出来て大満足。
造りも精度良く、アンテナレベルも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする