4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70796495 品番 SLP5K-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。

タイプ5C用 仕様ニッケルメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70796504
2024-06-20
用途:
テレビ設置作業
株式会社まるや 様 (サービス業)

結構簡易的にできていまして、取り付け作業がはやくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
70796504
2020-04-08
用途:
1台のテレビに、旧PC、新PCと地デジの接続
電気・ガス・熱供給・水道業

CAD、PCなど接続し、地デジを1台のモニタで処理してますが、
アナログ放送から地デジに変更後、ノイズがのり、これに替えると、解消しました。

2人が参考にしています
対象商品:
70796495
2018-07-30
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

非常に使い勝手がよくて作業がスム−ズにいきました。大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
70796504
2018-07-21
用途:
アンテナの接続
卸売・小売業

アンテナ線の被覆をカットして簡単に接続することが出来ました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする