曜日別特売
SLP4K-A 4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ) マックステル 70796504

SLP4K-A 4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ) マックステル 70796504
SLP4K-A 4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ) マックステル 70796504

4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ4C用
内容量1個注文コード70796504品番SLP4K-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。

タイプ4C用仕様ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70796504
2024-06-20
用途: テレビ設置作業
株式会社まるやサービス業

結構簡易的にできていまして、取り付け作業がはやくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 70796504
2020-04-08
用途: 1台のテレビに、旧PC、新PCと地デジの接続
電気・ガス・熱供給・水道業

CAD、PCなど接続し、地デジを1台のモニタで処理してますが、
アナログ放送から地デジに変更後、ノイズがのり、これに替えると、解消しました。

2が参考にしています
対象商品 : 70796495
2018-07-30
用途: メンテナンス
農・林・水産業

非常に使い勝手がよくて作業がスム-ズにいきました。大変満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 70796504
2018-07-21
用途: アンテナの接続
卸売・小売業

アンテナ線の被覆をカットして簡単に接続することが出来ました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする