※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-531タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70796663
品番
L-531N/BW1
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
ピュアホワイト
穴タイプ
カラン:N
寸法(mm)
380×380
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。