※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
丸形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-543タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70796724
品番
L-543FC/BW1
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
450×450
色
ピュアホワイト
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
容量(L)
3.5
穴タイプ
カラン:FC
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。