※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
丸形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-543タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
穴タイプ
カラン:ANC
注文コード
70796733
品番
L-543ANC/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,700
この商品は
穴タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
450×450
色
オフホワイト
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
容量(L)
3.5
穴タイプ
カラン:ANC
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70796733
L-543ANC/BN8
70796715
L-543ANC/BW1
丸形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-543タイプ
INAX(LIXIL)
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
色違いになります