※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
円形洗面器(ベッセル式)L-2848タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70796977
品番
L-2848FC/BW1
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
ハイパーキラミック
色
ピュアホワイト
タイプ
ベッセル式
容量(L)
3.5
寸法(Φmm)
472
穴タイプ
カラン:FC
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。