※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
円形洗面器(ベッセル式)L-2848タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
穴タイプ
カラン:ANC
注文コード
70796995
品番
L-2848ANC/BN8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,100
この商品は
穴タイプ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ハイパーキラミック
色
オフホワイト
タイプ
ベッセル式
容量(L)
3.5
寸法(Φmm)
472
穴タイプ
カラン:ANC
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。