※使用例
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面台
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70797108
品番
L-2094ANC/BW1
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
ハイパーキラミック
色
ピュアホワイト
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
9.5
内形寸法(mm)
陶器鉢:510×330
穴タイプ
カラン:ANC
注意
※洗面ボウルのみとなります。固定金具・水栓金具・給排水他必要部材は別途手配ください。